Wipro Bearing Puller Set

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Bearing Puller Range (mm)32 to 112
Compatibility Bearing Size6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310
Lead Screw Hex Size (mm)17
Lead Screw Length (mm)210
Lead Screw ThreadM16
Net Weight (kg)2.61
Pull Rod Hex Size (mm)14
Pull Rod Length (mm)160
Pull Rod ThreadM10
TypeWPE-0030

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-For Internal Bearing Puller
-For External Bearing Puller

Ulasan Produk