Wipro Auto Non-Dismantle Fuel Injector Cleaner

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Hose Diameter (inch)46158
Hose Diameter (mm)8
Pressure (psi)0 to 220
Pressure Regulating Valve (MPa)0.1 to 0.8
Pressure Regulating Valve (psi)14 to 116
Tank capacity (mL)600
TypeWP-5164
Weight (kg)3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kit pembersih injektor bahan bakar 3-in-1 yang tidak memerlukan pembongkaran ini dapat membersihkan seluruh sistem bahan bakar (fuel nozzle, throttle valve, combustion chamber), sistem saluran udara, dan konverter katalitik tiga arah. Mampu membersihkan endapan karbon, meningkatkan tenaga kendaraan, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Dilengkapi dengan adaptor yang dapat dipasang pada berbagai merek dan model (bensin 12V), tahan terhadap gesekan & korosi. Alat pembersih tanpa pembongkaran, mudah digunakan, dilengkapi dengan fitting tambahan untuk membuat pembersihan lebih fleksibel dan efisien. Untuk Injektor Bensin, Tidak Untuk Injektor Diesel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan