Wipro Air Chuck Dual Head (Alat Pengisi Angin Ban)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Hex Size (mm)16
Input TypeJapanese
Net Weight (g)74
Total Length (mm)69
TypeTG-2D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan