LENYES Wireless Speaker + Microphone Karaoke Bluetooth

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)12000
Charging ModeType-C 5V/3A intelligent charging
Charging Time (hour)About 6
Dimensions (LxWxH) (mm)230x100 x182.75
Maximum Power (W)150
Playback Time (hour)20 (at 50% volume)
USB Power SupplySupports a maximum of 1A emergency current
Wireless Version5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan