HIRSCHMANN Unmanaged Ethernet Switches

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)49x135x117
Number of Ports8 x RJ45, 1 x USB
Operating Temperature (°C)-40 to 70
Power Consumption (W)2.6
Supply Voltage (V)9.6 to 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan