Lenovo ThinkPad X9 - 14 Aura Edition (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Battery (Wh)55
Display (inch)14, 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch
GraphicsIntegrated Intel Arc Graphics 140V
NPUIntegrated Intel AI Boost, up to 48 TOPS
Operating SystemWindows 11 Pro
Power Adapter (W)65 USB-C Slim GaN (3-pin)
ProcessorIntel Core Ultra 7 268V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 5.0GHz, 12MB
SpeakersStereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos
Storage (TB)1, SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
TouchscreenOGM, 10-point Multi-touch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan