FESTO Plastic Tubing PLN Series (Selang Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)-30 to 80
Certificate Issuing AuthorityB 013277 0527 00
Inside Diameter (mm)5.9
Minimum Bending Radius (mm)23
Operating MediumCompressed Air to ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Water (liquid, ice-free)
Outside Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan