JETJO TOOLS Hex Key Short Metric

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
MaterialCRV Mirror Polished
PlatedChrome and Heat Treated
Size (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*CRV material mirror polished
*Heat treated and chrome plated
*Metric size from 1.5mm-19mm
*Short type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan