JETJO TOOLS Ball Point Hex Key Long Set

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
MaterialCRV Mirror Polished
PlatedChrome and Heat Treated
Size (mm)1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Ball point head
*CRV Material mirror polished
*Heat treated and chrome plated
*Size: 1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan