Sandvik CoroThread 266 QS Micro Cutting Head for Thread Turning

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Axial clearance angle (ALP) (°)-10
Clamping type code (MTP)clamp with screw through hole
Coolant Entry Style (CNSC)axial concentric entry
Coolant pressure (CP)150
Machine side body angle (BAMS) (°)0
Maximum overhang (OHX) (mm)26
Thread helix correction angle (THCA) (°)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan