Sandvik CoroMill MS40 Tangential Square Shoulder Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Clamping type code (MTP)clamp with screw through hole
Maximum plunge depth (AZ) (mm)0
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)90
Working Engagement Ratio Maximum (AERMX)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan