Sandvik CoroCut XS QS Micro Cutting Head for Parting and Grooving

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Clamping type code (MTP)clamp with screw through hole
Coolant Entry Style (CNSC)axial concentric entry
Cutting depth maximum (CDX) (mm)8.5
Insert Seat for Metric (SSC_M)3
Maximum overhang (OHX) (mm)28
Workpiece side body angle (BAWS) (°)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan