Sandvik Allen Key

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Body Material (BMC)Steel
Geometrical Characteristic Driven Part (KGRPTP1)hexagon
Hand Tool TypeL key
Size of driven part (KGRPS1)HEX 0.9
Usable length (LU1) (mm)10
Usable length (LU2) (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan