Sandvik Adaptor with ISO 7388-1 Coupling to CoroBore XL (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1)CoroBore XL Arbor -metric: 40X
Connection - Machine Side (ADINTMS)ISO7388.1/DIN69871 -AD/B central/flange: ISO50
Coolant Entry Style (CNSC)decentral over flange and axial
Coolant Exit Style Code (CXSC_1)axial concentric exit
Coolant pressure (CP)20
Data Chip Pocket (DCP)Yes
Data Chip Pocket Size (DCPS) (mm)Dia.=10/Height=4.5
Diameter Bolt Circle (DBC_1) (mm)101.6
Standard LetterAD/AF
Standard numberISO7388-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan