Sandvik Adaptor with HSK Coupling to VL (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Connection - Machine Side (ADINTMS)HSK -A -size 100
Connection - Workpiece Side (ADINTWS)Varilock -size 80
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) (inch)100
Coolant Entry Style (CNSC)axial concentric entry
Coolant Exit Style (CXSC)axial concentric exit
Data Chip Pocket (DCP)Yes
Data Chip Pocket Size (DCPS) (mm)Dia.=10/Height=4.5
Functional diameter (DFC) (mm)75.013
Standard LetterA
Standard numberISO12164-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan