Sandvik Adaptor with Coromant Capto Coupling to ER Collet Chuck (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Connection - Machine Side (ADINTMS)Coromant Capto (segment clamping only) -size C4
Connection - Workpiece Side (ADINTWS)ER collet (DIN6499-B) -ER16
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) (inch)40
Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) (inch)17
Coolant Entry Style (CNSC)axial concentric and radial entry
Coolant Exit Style (CXSC)axial concentric exit
Data Chip Pocket (DCP)Yes
Data Chip Pocket Size (DCPS) (mm)Dia.=10/Height=4.5
Functional diameter (DFC) (mm)28
Standard numberISO26623-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan