Langsol PPR Lift Drill Set Hex Shank

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)197x90x2.1
MaterialStainless steel
Maximum Depth Reading (mm)145
Maximum Indication Scale (°)180
Maximum Length (mm)145
Minimum Indication Scale (°)1
ProcessingEtched
Set Content15-19, 18-24, 24-31mm
Surface TreatmentPolish Finished

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan