Vinoti Mesh Chair

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Depth (mm)47
Height (cm)96-105
Width (cm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
upholstered in seat fabric and backrest with mesh.
black PA nylon, fiberglass fixed armrest
1 position conventional mechanism
nylon base 320 mm
size: W48 x D47 x H96-105 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan