INGCO Waist Bag (Tas Perkakas Pinggang)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Length (cm)35
Material1680D polyester
Maximum Loading Capacity (kg)10
Width (cm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-With 9 Pcs pockets
-1 Pcs hammer holders
-Various pockets for tools
-Packed by paper card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan