INGCO Vacuum Cleaner Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)0.8
Power (W)120
Vacuum Pressure (kPa)>9
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Multiple cyclone
- Pure copper wire motor
- Battery and charger sold separately
- HEPA filter
- 1pcs metal tube

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan