INGCO Anak Hekter Bentuk U

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
LED Power Dissipation (W)3.5
Net Weight (g)220
Size (mm)8
Width (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-1000pcs saples(for HSG14012 and HSG14018)
-Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan