INGCO Mesin Vibrasi Ubin

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Adsorbability (kg)60
Charger Voltage (V/Hz)220-240~50/60
Speed Adjustment6-speed
Suction Cup Diameter (mm)130
Vibrational Frequency (rpm)0-10000
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-With 1pcs 2.0Ah battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan