INGCO Meteran Karet Autostop

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Length (m)8
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Self lock function
-With metric and inch
-Double button Unique design
-Packed by plastic hanger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan