INGCO Mesin Sander Orbital

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Diameter Sanding Pad (mm)125
Input Power (W)320
No Load Speed (rpm)8000-13000
Voltage (V/Hz)220-240~50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Velcrops base
-Variable speed control
-With 5pcs sand papers(AKRS125051)
-With 1set extra carbon brushes
-Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan