INGCO Tang Potong Multifungsi

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialCr-V
Size (inch)8
Size (mm)200
Surface TreatmentTeflon Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Energy saving 65% than normal pliers
-TPR three color handle for strong grip and comfort
-With deburring function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan