INGCO Mata Bor Besi & Obeng Set

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
HSS Rolling Twist Drill Bits Size (mm)2,3,3.5,4,4,5,6
Masonry drill bits Size (mm)4,5,6,8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 19PCS drill bits & set screw driver bits set
- 7pcs HSS Rolling twist drill bits size:2,3,3.5,4,4,5,6mm
- 4pcs Masonry drill bits Size:4,5,6,8mm
- 8PCS 25mm Screwdriver bits SL4.5,SL5.5,PH1,PH2,PZ1,PZ2, T20,T30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan