INGCO Kran Wastafel Panjang

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)f45
Spout Height (mm)92
Total Height (mm)158

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-1/2“ input flexible hose connector
-Reliable flow regulator insert
-High quality ceramic cartridge
-Best brass material of faucet body
-Multiple polishing and chrome finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait