INGCO HVLP Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Container Capacity (ml)800
Input Power (W)500
Max. Viscosity50DIN-s
Maximum Flow (ml/minute)850
Power Cord Length (m)2
Spraying Pressure (Bar)0.1-0.2
Voltage (V/Hz)220-240~50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Accessories : 1X Viscosity
-Measuring Cup
-1X Nozzle Cleaning Needle
-1X Shoulder Strap
-Packed by Color Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan