INGCO Hedge Shears Heavy-Duty (Gunting Pagar Tanaman)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Length (inch)22
Length (mm)557
Material55# carbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Heat treatment blade
-Blade painted Teflon
-Packed by paper hanger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait