INGCO Headlight Flashlight (Senter Kepala)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Low Brightness (lm)100
Maximum Brightness (lm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Use alkaline 3AAA battery
-Max 91m beam distance
-IPX4 raining resistant
-Packed by double blister

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan