INGCO Cordless Saw (Gergaji Mesin Baterai)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Bar Length (cm)20
Bar Length (inch)8
Chain Speed (m/s)7.5
Charger Voltage (V/Hz)220-240(50/60)
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Brushless Motor
- With 1pcs 2.0Ah battery pack
- With 1pcs charger
- With 1pcs bottle oil 15ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait