INGCO Mesin Ketam Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Include1 pcs socket wrench, 1 pcs parallel guide
No Load Speed (rpm)14000
Planning width x depth (mm)82x2
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Heavy duty aluminum base
-Aluminum side cover
-Include:
1 pcs socket wrench
1 pcs parallel guide
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan