INGCO Mesin Orbital Sander Cordless

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Bottom size (mm)125
No Load Speed (rpm)8000-13000
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-With 5pcs sand paper
-Battery and charger sold separately
-Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan