INGCO Mesin Impact Driver Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Hex Shank Size (inch/mm)(1/4)/6.35
Impact Rate (bpm)0-2800
Maximum Torque (N m)100
No Load Speed (rpm)0-2000
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Integrated LED work light
- Include:
2 Pcs screwdriver bits
3 Pcs nut setters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan