INGCO Pahat Beton + Topi Basic

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Handle Size (mm)16
Head Size (mm)22
Length (mm)250
Material45# Carbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- INGCO Style Handle
- Drop forged and heat treatment
- Packed by plastic hanger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan