Duraline Tall Cabinet

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1090x450x1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Steel structure in epoxy powder coated finish
- Steel frame in epoxy powder coated finish
- Steel adjustable shelving in epoxy powder coated finish
- Steel Swing Glass Door panel in epoxy powder coated finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan