Duraline Balance Table

Sebelum PPN:
Rp62.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)600x600x850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 35-40MM Granite On Rubber Strip Cushion and Steel Frame Legs In-Filled with
- Cementitious Compound Used For Security Vaults
- Steel structure in epoxy powder coated finish
- Steel frame in epoxy powder coated finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan