Metravi Single Phase Discharge Rod

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Assembled Length (ft)15
Bottom Section Diameter (mm)45
Cable6 sq. mm. Copper cable 6 mts.
ClampCrocodile grounding clamp
DesignTelescopic
EarthingDie cast Aluminium Earthing instrument for 30mm Dia
Glass Content0.65
H.V. Test (kV)110
LockingPush Button type Locking System
MaterialFRP Pultruded
ProcessAutomatic Pultrusion Plant
SurfaceSmooth and Glossy
Top Section Diameter (mm)25
Total Section3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulated FRP Telescopic Earth/Discharge Rods manufactured in fully automatic Pultrusion Plant, having strong Electrical & Mechanical Strength.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan