Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Controls16 Key tact switch keypad with dual tone sound indication
Dimensions (mm)292x235x75
Display6 Digit LED display
Library of I.C.'s Over 2000 devicesTTL54 Series, TTL55 Series, TTL74 Series, TTL75 Series, CMOS14 Series, CMOS40 Series, Optical Coupler Series, LED Display Series, RAM Series, SCM Series, CPU Peripheral Series
Power Consumption (VA)12
Power Supply220V +/- 10%, 50Hz AC
Test Socket40 pin ZIF socket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan