Metravi Fixed Online Non-Contact Infrared Thermometer

Sebelum PPN:
Rp189.999.900 - Rp209.999.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)-10 ~ 60
Measuring Accuracy±0.5% FS
Output (mA)4 ~ 20
Protection GradeIP65
Repeatability±0.3% FS or ±1°C
Sighting SystemCoaxial Laser Sighting
Storage Temperature (°C)-20 ~ 80
Thermal Protective Sleeve (°C)up to 200
Water Cooled (°C)up to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan