Metravi Digital Temperature Indicator

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AC Supply (V)230 ± 10% 50 Hz
AccuracyJ, K, 1%, R, S 0.5%, PT-100 RTD 0.2%, mV, V, mA 0.1%
Cold Jct. CompensationAutomatic for T/C
Display3½ Digit 7 Segment Red colour LED 0.5\" ht
No. of Input Sensor6 - 12 Point for DTI - 101 M select by Rotary SwitCh; for all other modules one
Operating Temperature (°C)0 - 50 (RH < 80%)
Panel Cut Out (mm)92x92 , 68x68 , 46x92 (HxW)
Sensor InputsJ. K. R.S. T/C. PT-100 RTD, mV, V & 4-20 mA I/P
Sensor open IndicationBy '1' at MSD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan