JIB Window Cleaner

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Bottle Capacity (ml)250
MaterialPlastik PE
Mop Size (cm)26.5
Squeegee Size (cm)26.5
Trigger Spray Size (cm)9.5x 11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JIB Wiper Spray 3 in 1 – Praktis, Cepat, Bersih! Semprot, lap, dan keringkan dalam satu alat untuk kaca yang selalu kinclong. JIB Wiper Spray 3 IN 1 Window Cleaner / Alat Pembersih Kaca Mop Multinfingsi 3IN1 / Portable Multifunction Mop
Fitur
* Alat pembersih jendela dilengkapi botol semprot, squeegee, dan kepala pembersih mikrofiber.
* Cocok untuk membersihkan jendela kaca, kaca depan mobil, cermin kamar mandi, dinding ubin, meja kaca, dan berbagai permukaan lainnya.
* Bantalan mikrofiber dapat dilepas dan dicuci menggunakan mesin cuci, sehingga dapat digunakan berulang kali.
* Desain ergonomis, nyaman, dan mudah digunakan.
* Memudahkan proses menyemprot, membersihkan, dan mengeringkan dalam waktu singkat.
* Dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan.
Fitur Utama:
1. Spray bottle
2. Microfiber cloth
3. Wiper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan