JIB Stainless Steel Cutting Board

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPP Jerami Gandum dan Stainless steel 304
Size (cm)36.5x25x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JIB Double Sided Cutting Board
Terdapat 2 sisi talenan multifungsional. Material PP Jerami gandum anti gores untuk memotong sayuran & buah. Material stainless steel 304 untuk memotong berbagai macam daging sehingga dapat menghindari persilangan kontaminasi.
Fitur
* Memiliki 2 sisi talenan multifungsional:
1. Sisi material anti gores untuk memotong sayuran dan buah.
2. Sisi stainless steel 304 untuk memotong berbagai jenis daging, membantu menghindari kontaminasi silang.
* Dilengkapi area pemarut untuk memudahkan memarut bahan makanan.
* Terdapat fitur pengasah pisau.
* Memiliki alur penampung cairan pada setiap sisi untuk menahan tetesan saat memotong, sehingga meja tetap bersih.
* Desain anti slip agar tidak mudah bergeser saat digunakan.
* Material pada kedua sisi tidak lengket sehingga mudah dibersihkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan