JIB Sora Tumbler

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Capacity (ml)900
Diameter (cm)7.5
Inner Layer MaterialStainless steel 304
Size (cm)9x9x24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menjaga minuman panas atau dingin lebih lama, desain sleek & tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. JIB Sora Tumbler memakai material 2 lapis (PP + Stainless Steel 304) yang kuat, aman, dan pastinya BPA Free. Kapasitas besar + desain stylish dengan 2 tone warna bikin kamu bisa tetap fresh seharian tanpa repot bolak-balik isi ulang.
 
Fitur
* Dilengkapi dual drinking mode dapat diminum langsung atau menggunakan sedotan.
* Lapisan dalam menggunakan stainless steel 304 yang tahan karat dan tidak berbau.
* Mampu menjaga suhu minuman panas hingga 12 jam dan dingin hingga 24 jam.
* Dilengkapi cincin silikon untuk mencegah kebocoran.
* Memiliki pegangan ergonomis dengan tali berbahan silikon yang dapat dilepas dan dipasang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan