JIB Silicone Utensile Ladle

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Ladle Depth (cm)3
Ladle Diameter (cm)8 (elastic)
MaterialSilicone (BPA Free)
Overall Length (cm)31.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JIB Premium Silicone Cafe Edition hadir dengan bentuk dan warna eksklusif, material silicone berkualitas, nyaman digunakan, dan cocok melengkapi kebutuhan dapur modern. Buat dapur kamu tampil lebih modern dan elegan dengan JIB Premium Silicone Utensile Cafe Edition. Dibuat dengan bahan premium berkualitas food grade, utensile ini bukan cuma awet tapi juga aman dipakai sehari-hari. Silicone-nya lembut sehingga bantu jaga peralatan masak kamu tetap mulus tanpa goresan.
 
Peringatan
* Tidak aman untuk mesin pencuci piring (*not dishwasher safe*).
* Jangan merendam gagang kayu terlalu lama di dalam air karena dapat menyebabkan retak secara perlahan.
* Cuci peralatan terlebih dahulu sebelum digunakan.
* Jangan gunakan peralatan silikon untuk menggoreng dengan api besar. Minyak goreng (terutama minyak kelapa sawit) dapat mencapai suhu hingga 232°C saat dipanaskan lama atau dengan api besar. Waktu mencapai suhu tersebut tergantung pada volume minyak, jenis wadah, dan besar kecilnya api.
Fitur
* Memiliki desain eksklusif dengan warna menarik untuk memberikan sentuhan estetik pada dapur.
* Terbuat dari 100% food-grade silicone (BPA free) yang aman untuk makanan.
* Bersifat non-stick dan anti gores.
* Tahan panas hingga 230°C / 446°F.
* Permukaan silikon yang fleksibel memudahkan mengangkat sisa makanan tanpa memerlukan tenaga ekstra.
* Dilengkapi lubang gantung pada gagang untuk penyimpanan yang rapi dan hemat ruang.
* Semua gagang terbuat dari kayu, kecuali capitan (tongs).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan