JIB Brush Silicone Utensile (Kuas Oles)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Brush Length (cm)4.5
Brush MaterialSilicone (BPA Free)
Handle Length (cm)18.5
Handle MaterialWood

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JIB Premium Silicone Cafe Edition hadir dengan bentuk dan warna eksklusif, material silicone berkualitas, nyaman digunakan, dan cocok melengkapi kebutuhan dapur modern. Buat dapur kamu tampil lebih modern dan elegan dengan JIB Premium Silicone Utensile Cafe Edition. Dibuat dengan bahan premium berkualitas food grade, utensile ini bukan cuma awet tapi juga aman dipakai sehari-hari. Silicone-nya lembut sehingga bantu jaga peralatan masak kamu tetap mulus tanpa goresan.
Peringatan
* Not dishwasher safe (tidak dapat dicuci menggunakan mesin dishwasher)
* Jangan merendam gagang kayu terlalu lama di dalam air karena dapat menyebabkan retak secara perlahan
* Harap mencuci peralatan sebelum digunakan
* Jangan menggunakan utensil silikon untuk menggoreng dengan api besar. Minyak goreng kelapa sawit dapat mencapai titik didih hingga 232°C jika dipanaskan dalam waktu lama atau dengan api besar (waktu mencapai titik didih tergantung pada volume minyak, material wadah, dan besar kecilnya api)
Fitur
* Memiliki bentuk dan warna eksklusif untuk memberikan sentuhan estetik di dapur
* Bulu terbuat dari 100% food grade silicone (BPA free) yang aman untuk makanan
* Non-stick dan anti gores
* Tahan suhu hingga 230°C / 446°F
* Permukaan silicone yang fleksibel memudahkan sisa makanan terangkat tanpa perlu tenaga ekstra
* Dilengkapi lubang gantung pada gagang untuk penyimpanan yang rapi dan hemat ruang
* Semua gagang terbuat dari kayu, kecuali capitan (tongs)
* Bulu tidak mudah rontok atau rusak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan