JIB Silicone Spaghetti Tool

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Handle Length (cm)18.5
MaterialSilicone
Overall Length (cm)32
Width (cm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JIB Silicone Spaghetti Tool / Pengangkat Pasta Silikon berbahan dasar silicone yang anti lengket.
Semua gagang terbuat dari Kayu kecuali Capitan (Tongs). Bahan tidak akan menggores panci atau wajan. Heat resistance up to 230°C / 446°F. Safe to use (BPA FREE)
Peringatan
* Tidak aman untuk mesin pencuci piring (not dishwasher safe).
* Jangan merendam gagang kayu terlalu lama di dalam air karena dapat menyebabkan retak secara perlahan.
* Cuci peralatan terlebih dahulu sebelum digunakan.
Fitur
* Kepala silikon bersifat non-stick (anti lengket).
* Semua gagang terbuat dari kayu, kecuali capitan (tongs).
* Tidak menggores permukaan panci atau wajan.
* Tahan panas hingga 230°C / 446°F.
* Aman digunakan (BPA free).
* Mudah dibersihkan.
* Desain modern dengan lubang pada gagang untuk memudahkan penyimpanan dengan cara digantung.
* Cocok digunakan untuk mengangkat spaghetti atau mi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan