JIB Sendok Lubang

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Handle Length (cm)18.5
MaterialSilicone
Overall Length (cm)32
Width (cm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JIB Silicone Slotted Spoon  berbahan dasar silicone yang anti lengket.
Semua gagang terbuat dari Kayu kecuali Capitan (Tongs). Bahan tidak akan menggores panci atau wajan. Heat resistance up to 230°C / 446°F. Safe to use (BPA FREE)
Peringatan
* Tidak aman untuk mesin pencuci piring (not dishwasher safe).
* Jangan merendam gagang kayu terlalu lama di dalam air karena dapat menyebabkan retak secara perlahan.
* Cuci peralatan terlebih dahulu sebelum digunakan.
Fitur


* Kepala silikon bersifat non-stick (anti lengket).
* Semua gagang terbuat dari kayu, kecuali capitan (tongs).
* Tidak menggores permukaan panci atau wajan.
* Tahan panas hingga 230°C / 446°F.
* Aman digunakan (BPA free).
* Mudah dibersihkan.
* Desain modern dengan lubang pada gagang untuk memudahkan penyimpanan dengan cara digantung.


Ulasan Produk

Tidak ada ulasan