JIB Ceramic Knives Set Black Series

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Blade MaterialZirconium (ceramic)
Chef Knife Blade Length (cm)14.5
Chef Knife Blade Length (inch)5.5
ColorBlack
Paring Knife Blade Length (cm)10
Paring Knife Blade Length (inch)4
Peeler Size (cm)14.5x6
Utility Knife Blade Length (cm)15.5
Utility Knife Blade Length (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
* Mata pisau terbuat dari zirconium (keramik).
* Pisau keramik sangat tajam dan tidak mudah tumpul.
* Higienis dan tidak berpori sehingga mencegah pertumbuhan bakteri.
* Gagang ringan dan nyaman digenggam.
* Mudah digunakan dan dibersihkan.
* Tidak berbau dan tidak akan berkarat.
* Tidak menyebabkan proses oksidasi pada makanan saat dipotong.
Peringatan
* Selalu bersihkan pisau setelah digunakan, dan hindari mencucinya di mesin pencuci piring.
* Jangan menggunakan pisau keramik untuk memotong makanan beku atau bahan keras seperti tulang, labu, tongkol jagung, keju keras, dan bahan keras lainnya.
* Pisau keramik cocok digunakan pada talenan berbahan kayu lunak, bambu, plastik, atau keramik.
* Jangan menggunakan pisau keramik untuk mencongkel atau membuka sesuatu.
* Hindari menjatuhkan pisau pada permukaan keras.
* Jangan menggunakan spons kawat karena dapat merusak bilah keramik.
* Bilah pisau sangat tajam, gunakan dengan hati-hati dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Fitur
3 + 1 Ceramic Set berisi :
1. Ceramic Chef Knife
2. Ceramic Utility Knife
3. Ceramic Paring Knife
4. Ceramic Peeler

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan