DEWALT Combo Kit DCD805 + DCG409

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Battery TypeLithium-Ion
Maximum Battery Voltage (V)18/20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kapasitas Baterai : 1.7Ah (DCBP034) & 5.0Ah (DCB184-KR)
Fitur
- Kelengkapan Aksesoris : 1x Unit Hammer Drill (DCD805), 1x Unit Impact Driver (DCF850), 1x Charger (DCB1104-B1), 1x Baterai 1.7Ah (DCBP034),1x Baterai 5.0Ah (DCB184-KR) dan 1x Kotak Alat
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan